Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1728870000
Cod. Produttore
1728870000
Cod. EAN
4032248040308

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/22/180G 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico S2L con passo 3.50 mm, dotato di 22 poli distribuiti su due file, progettato per garantire un'affidabile connessione elettrica. La configurazione prevede un angolo specifico per il circuito stampato e i contatti a innesto, assicurando una facile integrazione nei sistemi elettronici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

22

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico S2L 3.50 mm 22 poli doppia fila angolo 180° per circuito stampato