Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729500000
Cod. Produttore
1729500000
Cod. EAN
4032248036929

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/20/180F 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 20 poli con passo 3.5 mm, progettato per applicazioni di segnalazione e controllo. Presenta due file di contatti a innesto con esecuzione specifica per garantire un collegamento affidabile. Il design include un angolo ottimizzato per il circuito stampato, facilitando l'integrazione nei sistemi elettronici. Ideale per connessioni precise e durature in ambito elettrico e industriale. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 20 poli passo 3.5 mm angolo 180° per circuito stampato segnalazione controllo industriale