Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1728840000
Cod. Produttore
1728840000
Cod. EAN
4032248036882

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/16/180G 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico S2L con passo 3.5 mm, dotato di 16 poli disposti su due file, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Progettato per garantire una connessione affidabile e stabile, presenta un angolo di contatto specifico per il montaggio su circuito stampato. La sua configurazione a innesto con due serie di contatti assicura facilità di installazione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per utilizzi in ambito industriale e professionale. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico S2L 3.5 mm 16 poli doppia fila innesto circuito stampato industriale