Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1728810000
Cod. Produttore
1728810000
Cod. EAN
4032248040261

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/10/180G 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore a 10 poli progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un angolo di 180 gradi per il circuito stampato. Dotato di due serie di contatti a innesto, garantisce un collegamento affidabile e stabile. Ideale per l'uso in sistemi di segnalazione e controllo, offre una configurazione compatta con passo da 3,5 mm, assicurando precisione e facilità di installazione in ambienti industriali. La sua esecuzione del contatto è studiata per garantire una connessione sicura e duratura nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore 10 poli angolo 180° passo 3,5 mm per circuito stampato applicazioni elettriche industriali