Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729450000
Cod. Produttore
1729450000
Cod. EAN
4032248040872

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/10/180F 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 10 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni di segnalazione e controllo. Progettato con due serie di contatti a innesto e angolo circuito stampato/contatto ottimizzato per garantire affidabilità e stabilità nelle connessioni. La configurazione S2L 3.50/10/180F offre una soluzione compatta e funzionale per l’interfacciamento di componenti elettronici, ideale per ambienti industriali che richiedono precisione e resistenza. Realizzato per assicurare un collegamento sicuro e duraturo, questo connettore rappresenta un componente essenziale per sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 10 poli S2L 3.50/10/180F angolo circuito stampato per applicazioni industriali controllo segnalazione