Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1728480000
Cod. Produttore
1728480000
Cod. EAN
4032248036370

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/08/90F 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 8 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni su circuito stampato, caratterizzato da due serie di contatti a innesto disposti ad angolo. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile, ideale per impieghi in ambito elettrico e industriale. La struttura compatta e la configurazione a 3.5 mm assicurano un montaggio preciso e una connessione sicura, rendendo questo componente adatto a sistemi di segnalazione e controllo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 8 poli 3.5 mm angolato per circuito stampato applicazioni industriali controllo segnalazione