Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729440000
Cod. Produttore
1729440000
Cod. EAN
4032248036905

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/08/180F 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico S2L con passo 3.50 mm, dotato di 8 poli e doppia fila di contatti a innesto. Progettato per garantire un'affidabile connessione elettrica con angolo circuito stampato/contatto ottimizzato. Ideale per applicazioni di segnalazione e controllo, offre una solida esecuzione del contatto e una configurazione compatta per l'integrazione nei sistemi elettronici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

250 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico S2L 3.50 mm 8 poli doppia fila innesto per circuiti stampati controllo e segnalazione