Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1289850000
Cod. Produttore
1289850000
Cod. EAN
4050118082395

Informazioni di prodotto

S2C-SMT 3.50/08/90LF 1.5SN BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 8 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni su circuito stampato, caratterizzato da un angolo di 90 gradi tra circuito e contatto. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile, ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Il connettore presenta due file di contatti a innesto e una configurazione compatta con passo da 3.50 mm, adatta a diverse soluzioni di cablaggio e automazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e prestazioni elevate in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

tensione nominale

200 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 8 poli SMT 3.50mm angolo 90° per circuito stampato automazione elettrica