Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2874880000
Cod. Produttore
2874880000
Cod. EAN
4064675649915

Informazioni di prodotto

  • Serie: SERIE S
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Protezione: non specificata
  • Montaggio: Base di montaggio

Documentazione tecnica

S2C 4 PE è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da un design funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico solido e duraturo. Con un numero di piani pari a uno e due punti di fissaggio per piano, assicura una stabile installazione. La sua configurazione supporta la gestione efficiente del conduttore di protezione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,1 mm

altezza

62 mm

profondità

41,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

Serie

SERIE S

Produttore

Morsettiera protezione compatta alta conduttività montaggio industriale