Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD5U00123
Cod. Produttore
80SD5U00123
Cod. EAN
8033959746660

Informazioni di prodotto

Rilevatore di gas monossido di carbonio 4-20 mA , IP65, linea GAS

Documentazione tecnica

Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA certificato ATEX. Sensore a cella elettrochimica. Assorbimento: 30mA@12Vcc; grado di protezione IP65

profondità

80 mm

larghezza

110 mm

altezza

135 mm

tensione d’esercizio

24 V

gas tossico

rileva il monossido di carbonio

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

tipo di montaggio

struttura