Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD2U00123
Cod. Produttore
80SD2U00123
Cod. EAN
8033959746271

Informazioni di prodotto

Rilevatore di gas gpl 4-20 mA, IP65, linea GAS

Documentazione tecnica

Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA certificato ATEX. Sensore catalitico Nemoto. Assorbimento: 130mA@12Vcc; grado di protezione IP65

profondità

80 mm

larghezza

110 mm

altezza

135 mm

tensione d’esercizio

24 V

gas esplosivo

rileva altri tipi di gas

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di segnalazione

ottico

tipo di montaggio

struttura