Prodotti /

Cod. Rexel
7P890120
Cod. Produttore
890120
Cod. EAN
4046548006995

Informazioni di prodotto

Il trasduttore di potenza attiva 7P890120 offre precisione e versatilità per il controllo di motori e reti elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla larghezza compatta di 22,5 mm
  • Adatto a reti monofase e trifase con tensione fino a 415 V AC/DC
  • Intervalli di misurazione variabili da 0 a 1000 Hz per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al monitoraggio preciso della potenza effettiva
  • Uscite analogiche 0-10 V DC o 4-20 mA per un controllo efficiente
  • Compatibilità con motori a frequenza variabile per ottimizzare i consumi
Relè di sicurezza compatto con capacità di commutazione di 18 A, progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile e sicuro. Funziona con alimentazione a 24 V DC e supporta tensioni di ingresso fino a 415 V AC, garantendo versatilità e adattabilità in diversi impianti elettrici. Ideale per la protezione di macchinari e sistemi automatizzati, assicura prestazioni elevate e sicurezza operativa. La sua struttura compatta facilita l’installazione anche in spazi ridotti, mentre i terminali di collegamento intuitivi permettono un rapido cablaggio. Descrizione del produttore: Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,te nsione di misurazione 0 - 415 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Produttore

Trasduttore potenza attiva 7P890120 compatto 22,5 mm per reti monofase trifase fino 415 V controllo motori frequenza variabile uscita analogica 0-10 V o 4-20 mA