Prodotti /

Cod. Rexel
7P828050
Cod. Produttore
828050
Cod. EAN
4046548007541

Informazioni di prodotto

Relè di controllo corrente monofase ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione con larghezza compatta di 22,5 mm
  • Configurazione semplice grazie a 12 intervalli di misura selezionabili
  • Risparmio di tempo nell’impostazione e controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio accurato della corrente da 0,01 a 15 A
  • Funzionamento affidabile a frequenze da 40 a 400 Hz
  • Contribuisce a un’efficienza energetica ottimale
Dispositivo elettrico monofase progettato per il controllo della corrente alternata a tensione di 230-240V AC. Offre un intervallo di corrente regolabile da 0,002 a 1 ampere, ideale per applicazioni di protezione e monitoraggio elettrico. La struttura compatta consente un facile montaggio e collegamento, garantendo affidabilità e precisione nelle operazioni di gestione del carico elettrico. Questo componente è adatto per impianti elettrici che richiedono un controllo accurato della corrente monofase, assicurando sicurezza e efficienza nell’utilizzo. Descrizione del produttore: Relè di controllo di corrente, per il controllo di valori di correntemax , 12 intervalli di misurazione 0,01 - 15 A selezionabili, 0, 40 - 400 Hz,larg hezza = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Relè controllo corrente monofase 0,01-15 A 40-400 Hz 22,5 mm installazioni elettriche precise