›

Attuatore remoto RF 16A 1 relè controllo circuiti elettrici residenziale commerciale

Cod. Rexel VEVE736500
Cod. Produttore VE736500
Cod. EAN 8007951125532

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Relè: 1 normalmente aperto
  • Portata relè: 16 A a 250 Vac
  • Frequenza trasmissione: 433,92 MHz
  • Distanza massima: 30 m
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: RX.16A

Descrizione del prodotto

Il RX.16A ATTUATORE REMOTO RF 1 RELE 1 è un dispositivo innovativo progettato per ottimizzare il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Questo attuatore remoto offre una potenza di 16A, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro per le applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia RF consente una comunicazione senza fili, facilitando l'installazione e l'uso in vari ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e robusto lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio. La versatilità di questo attuatore permette di integrarsi facilmente in sistemi di automazione domestica, migliorando l'efficienza energetica e il comfort. Grazie alla sua funzionalità avanzata, il RX.16A è ideale per chi cerca soluzioni moderne e pratiche nel settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: Attuatore remoto a radiofrequenza a un canale. E' progettato per pilotare apparecchi di climatizzazione, ricevendo i segnali di comando provenienti dai termostati e cronotermostati Vemer via radiofrequenza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

numero di uscite

1

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus radio

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

grandezza regolante commutante

tensione di commutazione

0 ... 250 V

Attuatore remoto RF 16A 1 relè controllo circuiti elettrici residenziale commerciale