Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700249
Cod. Produttore
BIZ700249
Cod. EAN
3700420302315

Informazioni di prodotto

  • Diametro ruota: 53 mm
  • Filettatura: M12
  • Materiale: Alluminio
  • Funzione: Scorrimento sonda
  • Compatibilità: BIZ 760 001, 003
  • Uso: Condotti larghi
  • Imballaggio: Busta plastica
  • Serie: BIZ 700

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ruota di scorrimento in alluminio con diametro di 53 mm e attacco M12, progettata per facilitare il passaggio della sonda all'interno di condotti e canali larghi. Il prodotto è composto da ruota e supporto che possono essere svitati per formare un occhiello tirante, aumentando la versatilità d'uso. La struttura in alluminio garantisce leggerezza e resistenza, rendendo questo accessorio ideale per applicazioni elettriche che richiedono un agevole scorrimento e maneggevolezza. Il design compatto e funzionale assicura un'installazione semplice e un utilizzo efficiente in ambienti tecnici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Ruota di scivolamento M12 Ø 53 mm per far passare in modo più semplice la sonda in tubi di grosso diametro o molto lunghi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Produttore

Ruota scorrimento alluminio Ø53 mm per sonde tubi grandi