Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700248
Cod. Produttore
BIZ700248
Cod. EAN
3700420302308

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Diametro ruota: 30 mm
  • Filettatura: M12
  • Serie: BIZ 700
  • Funzione: Scorrimento sonda
  • Compatibilità: BIZ 760 001/003/004
  • Peso netto: 0,067 kg
  • Imballaggio: Busta plastica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ruota di scorrimento in alluminio con diametro di 30 mm e attacco M12, progettata per facilitare il passaggio della sonda all'interno di condotti e canali larghi. Il design consente di svitare ruota e supporto per formare un occhiello tirante, migliorando la manovrabilità durante l'installazione. Realizzata con materiali leggeri e resistenti, questa ruota assicura durata e praticità nell'uso con prodotti specifici per applicazioni elettriche. Dimensioni compatte e peso ridotto la rendono ideale per operazioni di scorrimento precise e agevoli. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Ruota di scivolamento M12 Ø 30 mm per far passare in modo più semplice la sonda in tubi di grosso diametro o molto lunghi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Produttore

Ruota scorrimento alluminio Ø30 mm per sonde tubi grandi