› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Ruota di scorrimento oliva M12 alluminio filettatura per sonde 157-159 impianti elettrici

Cod. Rexel 2U641/02
Cod. Produttore 641/02
Cod. EAN 8024818004540

Informazioni principali

  • Descrizione: Ruota di scorrimento
  • Materiale: Alluminio
  • Filettatura: M12
  • Compatibilità: Sonde 157 - 159
  • Serie: 2U641/02

Descrizione del prodotto

Ruota di scorrimento con oliva M12, realizzata in materiale metallico resistente per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per facilitare il movimento e l’installazione di componenti, questa ruota assicura un’ottima scorrevolezza e stabilità grazie alla sua struttura robusta e al fissaggio con oliva filettata M12. Progettata per offrire prestazioni elevate in ambienti tecnici, contribuisce a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Ruota di scorrimento con oliva di aggancio realizzata in alluminio con filettatura M12. Adatto per sonde: 157 - 159.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Ruota di scorrimento oliva M12 alluminio filettatura per sonde 157-159 impianti elettrici