› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Ruota di scorrimento con oliva M5, materiali resistenti, per installazioni elettriche precise e durature

Cod. Rexel 2U631/02
Cod. Produttore 631/02
Cod. EAN 8024818004472

Informazioni principali

  • Lunghezza: 25 mm circa
  • Peso: 20 g
  • Materiale: ottone
  • Filettatura: M5
  • Compatibile con sonde: 155 - 165
  • Uso: impiantistica industriale
  • Accessorio: intercambiabile
  • Serie: Canfor

Descrizione del prodotto

Ruota di scorrimento progettata per garantire un movimento fluido e preciso, dotata di oliva filettata M5 per un fissaggio sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, questa componente è ideale per sistemi che richiedono scorrimento controllato e robustezza meccanica. La combinazione di metallo lucido e ottone conferisce resistenza all'usura e lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: Ruota di scorrimento con oliva M5. Adatto per sonde: 155 - 165

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Accessorio

Parte di ricambio

Ruota di scorrimento con oliva M5, materiali resistenti, per installazioni elettriche precise e durature