› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Rubber 3D striscia LED 4000K 10W 1 metro luce bianca per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L180396
Cod. Produttore 80396
Cod. EAN 8033913000050

Informazioni principali

  • Colore luce: 4000K
  • Lunghezza: 1 metro
  • Potenza: 10W
  • Finitura: White
  • Tecnologia: LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

RUBBER 3D 4000K 1MT 10W WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RUBBER 3D 4000K 1MT 10W WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Rubber 3D striscia LED 4000K 10W 1 metro luce bianca per illuminazione tecnica