›

Rubber 3D Optic luce calda 2700K bianco 1 metro flessibile resistente

Cod. Rexel L182216M20
Cod. Produttore 82216M20
Cod. EAN 8033913352654

Informazioni principali

  • Colore luce: 2700K
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: gomma resistente
  • Design: flessibile
  • Applicazione: illuminazione calda
  • Efficienza luminosa: elevata
  • Serie: 3D Optic
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rubber 3D Optic è una soluzione di illuminazione caratterizzata da una luce calda a 2700K, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Il design in gomma conferisce al prodotto una resistenza elevata e una flessibilità che lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche. La lunghezza di 1 metro garantisce una facile installazione e adattabilità negli impianti. Questo prodotto unisce efficienza luminosa e materiali di qualità per offrire prestazioni affidabili nel tempo.
Rubber 3D Optic luce calda 2700K bianco 1 metro flessibile resistente