›

RUBBER 3D OPTIC BLACK LED 4000K 3MT 20° illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L182221N20
Cod. Produttore 82221N20
Cod. EAN 8033913352456

Informazioni principali

  • Colore luce: 4000K
  • Lunghezza cavo: 3 mt
  • Finitura: Black Rubber
  • Tecnologia: LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

RUBBER 3D OPTIC BLACK 4000K 3MT20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RUBBER 3D OPTIC BLACK 4000K 3MT20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RUBBER 3D OPTIC BLACK LED 4000K 3MT 20° illuminazione efficiente e versatile