›

RUBBER 3D OPTIC BLACK LED 4000K 1MT ANG 20° ILLUMINAZIONE TECNICA

Cod. Rexel L182219N20
Cod. Produttore 82219N20
Cod. EAN 8033913352319

Informazioni principali

  • Colore luce: 4000K
  • Lunghezza: 1 metro
  • Finitura: Black Rubber
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: L182219N20
  • Ottica: 3D Optic

Descrizione del prodotto

RUBBER 3D OPTIC BLACK 4000K 1MT20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RUBBER 3D OPTIC BLACK 4000K 1MT20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RUBBER 3D OPTIC BLACK LED 4000K 1MT ANG 20° ILLUMINAZIONE TECNICA