› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

RUBBER 3D OPTIC BLACK LED 3000K 1MT 20° Illuminazione LED efficiente e versatile

Cod. Rexel L182219W20
Cod. Produttore 82219W20
Cod. EAN 8033913352333

Informazioni principali

  • Colore luce: 3000K
  • Lunghezza: 1MT20
  • Finitura: Black Rubber
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: L182219W20
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: 3D Optic

Descrizione del prodotto

RUBBER 3D OPTIC BLACK 3000K 1MT20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RUBBER 3D OPTIC BLACK 3000K 1MT20Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RUBBER 3D OPTIC BLACK LED 3000K 1MT 20° Illuminazione LED efficiente e versatile