› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Rubber 3D LED 4000K 5 metri 50W illuminazione efficiente professionale bianco

Cod. Rexel L180399
Cod. Produttore 80399
Cod. EAN 8033913000074

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 4000K
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Potenza: 50W
  • Colore luce: Bianco
  • Serie: RUBBER 3D
  • Efficienza energetica: LED
  • Applicazioni: Versatili
  • Design integrato: Elettronica e ottica

Descrizione del prodotto

RUBBER 3D 4000K 5MT 50W WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RUBBER 3D 4000K 5MT 50W WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Rubber 3D LED 4000K 5 metri 50W illuminazione efficiente professionale bianco