› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

RUBBER 3D 4K 10MT 100W WH

Cod. Rexel L180402
Cod. Produttore 80402
Cod. EAN 8033913000098

Informazioni principali

  • Tipo: cavo in gomma 3D
  • Lunghezza: 10 metri
  • Potenza: 100W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore: bianco
  • Materiale: gomma resistente
  • Serie: L180402
  • Uso: interno e professionale

Descrizione del prodotto

Il cavo in gomma 3D da 10 metri, con una potenza di 100W e una temperatura di colore di 4000K, è un prodotto versatile e di alta qualità, perfetto per molteplici applicazioni. Il suo design elegante e il colore bianco lo rendono ideale per ambienti sia professionali che domestici. Realizzato in gomma resistente, questo cavo è progettato per garantire una lunga durata e resistenza all'usura. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre le specifiche tecniche lo rendono adatto a un'ampia gamma di dispositivi elettrici. Grazie alla sua capacità di fornire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, è particolarmente indicato per l'illuminazione di ambienti di lavoro, negozi e spazi espositivi. Scegli questo cavo per un'illuminazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo in gomma 3D da 10 metri, con una potenza di 100W e una temperatura di colore di 4000K, è un prodotto versatile e di alta qualità, perfetto per molteplici applicazioni. Il suo design elegante e il colore bianco lo rendono ideale per ambienti sia professionali che domestici. Realizzato in gomma resistente, questo cavo è progettato per garantire una lunga durata e resistenza all'usura. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre le specifiche tecniche lo rendono adatto a un'ampia gamma di dispositivi elettrici. Grazie alla sua capacità di fornire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, è particolarmente indicato per l'illuminazione di ambienti di lavoro, negozi e spazi espositivi. Scegli questo cavo per un'illuminazione efficiente e duratura.
RUBBER 3D 4K 10MT 100W WH