›

RUBBER 2D MINI LED 3000K 1MT 5W illuminazione efficiente versatilità uso interno ed esterno

Cod. Rexel L182148
Cod. Produttore 82148
Cod. EAN 8033913352630

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 3000K
  • Lunghezza cavo: 1MT
  • Potenza: 5W
  • Tipo: RUBBER 2D MINI
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

RUBBER 2D MINI 3000K 1MT 5WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RUBBER 2D MINI 3000K 1MT 5WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
RUBBER 2D MINI LED 3000K 1MT 5W illuminazione efficiente versatilità uso interno ed esterno