Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
D6RTF08L2EXCCT
Cod. Produttore
RTF08L2EXCCT
Cod. EAN
8011905017781

Informazioni di prodotto

La RTF100 INCAS. 8 offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti commerciali e industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con alimentazione standard 220-240V
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione intensa e uniforme con soli 32W di potenza
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia avanzata
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
La RTF100 INCAS. 8 è un apparecchio di illuminazione versatile e ad alta efficienza, progettato per un utilizzo ottimale in ambienti commerciali e industriali. Con una potenza di 32W e un'alimentazione a 220-240V, questo dispositivo garantisce un'illuminazione intensa e uniforme. Il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi di lavoro, negozi e aree pubbliche. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre la tecnologia avanzata garantisce prestazioni energetiche eccellenti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo apparecchio è conforme agli standard di protezione, rendendolo una scelta affidabile per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: La RTF100 INCAS. 8 è un apparecchio di illuminazione versatile e ad alta efficienza, progettato per un utilizzo ottimale in ambienti commerciali e industriali. Con una potenza di 32W e un'alimentazione a 220-240V, questo dispositivo garantisce un'illuminazione intensa e uniforme. Il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi di lavoro, negozi e aree pubbliche. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre la tecnologia avanzata garantisce prestazioni energetiche eccellenti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo apparecchio è conforme agli standard di protezione, rendendolo una scelta affidabile per ogni esigenza di illuminazione.

Produttore

RTF100 INCAS. 8 32W 220-240V CCT