Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

L.C. RELCO
Cod. Rexel
LRRL1104/LED
Cod. Produttore
RL1104/LED
Cod. EAN
8010759000109

Informazioni di prodotto

  • Potenza regolabile: 4-100 W
  • Compatibilità lampade: fino a 250 W
  • Tensione alimentazione: 100-240 V
  • Grado protezione: IP e NEMA elevati
  • Design: robusto e compatto
  • Illuminazione: uniforme e alta resa
  • Materiali: alta qualità e durabilità
  • Serie: RT81 LED
Descrizione del produttore: Il prodotto LRRL1104 LED è una soluzione di illuminazione a LED versatile e ad alte prestazioni, ideale per applicazioni di illuminazione di ambienti e spazi commerciali o industriali. Con una potenza regolabile tra 4 e 100 watt e compatibilità con lampade fino a 250 watt, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente alle condizioni di utilizzo più impegnative. La tecnologia LED assicura una resa cromatica elevata e un'illuminazione uniforme, grazie anche alla forma della lente e alla qualità del materiale del corpo. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e i gradi di protezione elevati IP e NEMA assicurano affidabilità e sicurezza in ambienti interni ed esterni. La struttura compatta e il sistema di fissaggio facilitano l'installazione, mentre le caratteristiche di protezione superficiale e la qualità del rivestimento garantiscono durabilità nel tempo. Questo apparecchio rappresenta una scelta efficace per ottimizzare l'illuminazione con tecnologie a LED di ultima generazione.

Produttore

RT81 LED 4-100W (40-250W HALO) 100-

€ 17,98 x 1 pz.
(pz.)