Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1563400000
Cod. Produttore
1563400000
Cod. EAN
4008190085896

Informazioni di prodotto

RSV1,6 ZE09 BK BX

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1563400000 è un connettore elettrico caratterizzato da una configurazione a 9 poli, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e sicuro. La sua esecuzione del contatto garantisce una connessione stabile, mentre il design compatto e robusto assicura durata e resistenza nell'uso professionale. Questo componente è progettato per integrarsi facilmente in sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a mantenere elevate standard di sicurezza e funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Connettore elettrico 9 poli compatto robusto per circuiti stampati uso professionale