Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1563200000
Cod. Produttore
1563200000
Cod. EAN
4008190186708

Informazioni di prodotto

Il fermacavo RSV1,6 ZE18 BK BX garantisce un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio rapido
  • Riduzione del tempo di installazione
  • Compatibilità con vari tipi di cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione meccanica dei cavi
  • Maggiore durata dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fermacavo per la riduzione del carico meccanico sui cavi

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

materiale del corpo isolante

Poliammide

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series