Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1414100000
Cod. Produttore
1414100000
Cod. EAN
4008190103835

Informazioni di prodotto

RSV1,6 S6 GR

Documentazione tecnica

Connettore elettrico con 6 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Dotato di un singolo contatto a innesto con esecuzione specifica per ottimizzare la trasmissione del segnale. L'angolo di contatto e collegamento del conduttore è studiato per facilitare l'installazione e mantenere la stabilità della connessione. Ideale per applicazioni nel settore dell'automazione e dell'elettronica industriale, questo componente assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Il modello RSV1,6 S6 GR rappresenta una soluzione versatile per sistemi di segnalazione e controllo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per circuiti stampati automazione industriale segnalazione controllo RSV1,6 S6 GR