Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1419100000
Cod. Produttore
1419100000
Cod. EAN
4008190044244

Informazioni di prodotto

RSV1,6 S36 GR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico con 36 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Presenta un'esecuzione del contatto ottimizzata e un angolo di collegamento del conduttore studiato per facilitare l'installazione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di connessione e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti per assicurare stabilità e continuità elettrica anche in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

36

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore elettrico 36 poli per circuito stampato, installazione sicura, uso industriale