Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1416100000
Cod. Produttore
1416100000
Cod. EAN
4008190100889

Informazioni di prodotto

RSV1,6 S12 GR

Documentazione tecnica

Il connettore WD1416100000 è caratterizzato da 12 poli con esecuzione del contatto a innesto, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. La configurazione del contatto e l’angolo di collegamento del conduttore sono studiati per ottimizzare la trasmissione del segnale, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La costruzione robusta e la qualità dei materiali assicurano prestazioni elevate in ambienti industriali e di automazione. Questo connettore è parte della serie OMNIMATE Signal RSV, sinonimo di efficienza e affidabilità nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore elettrico 12 poli innestabile serie OMNIMATE Signal RSV per applicazioni industriali e automazione