Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1419700000
Cod. Produttore
1419700000
Cod. EAN
4008190123482

Informazioni di prodotto

RSV1,6 LBF36 GR 4,5 SN

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 36 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni di segnalazione e controllo. Progettato con quattro serie di contatti a innesto e angolo circuito stampato/contatto ottimizzato per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni. Ideale per installazioni che richiedono un elevato numero di poli in spazi ridotti, offre robustezza e performance stabili nel tempo. La sua configurazione è adatta per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

500 V

numero di poli

36

esecuzione del contatto

Presa

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

4

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore elettrico 36 poli RSV1,6 LBF36 GR 4,5 SN per segnalazione e controllo circuito stampato