Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1113361001
Cod. Produttore
1113361001
Cod. EAN
4032248036288

Informazioni di prodotto

RSM 4RS 24VDC LP GEM.-

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico RSM 4RS con tensione di alimentazione a 24V DC, dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro. L’apparecchio completo con base garantisce stabilità e facilità di installazione. Include un indicatore a LED integrato che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Progettato per un funzionamento affidabile con comportamento di commutazione preciso e azionamento polarizzato, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

75 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Serie RSM

Produttore

Relè elettromeccanico RSM 4RS 24VDC con morsetti amovibili e indicatore LED per controllo elettrico affidabile