Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1112361001
Cod. Produttore
1112361001
Cod. EAN
4032248047697

Informazioni di prodotto

RSM 4R 24VDC LP GEM.-

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico RSM 4R con alimentazione a 24V DC, dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Il dispositivo include un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato di funzionamento. Progettato con base integrata per un montaggio stabile, garantisce affidabilità e precisione nella commutazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e una gestione ottimale della polarità e della tensione di azionamento. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

75 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Serie RSM

Produttore

Interruttore elettromeccanico RSM 4R 24V DC con morsetti amovibili e LED controllo stato, per applicazioni elettriche di commutazione affidabile