Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9445100000
Cod. Produttore
9445100000
Cod. EAN
4032248150960

Informazioni di prodotto

RSM-16 C 1CO S

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico con 20 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile sia lato campo che lato comando. Caratterizzato da un grado di inquinamento controllato, assicura prestazioni costanti anche in ambienti industriali. Il dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio specifico e un’esecuzione precisa dei collegamenti, offrendo sicurezza e durata nel tempo. La configurazione 1CO consente un controllo efficace dei circuiti elettrici, rendendo questo relè una soluzione versatile e robusta per impianti elettrici di media complessità. Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

109 mm

altezza

68 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSM

Produttore

Relè elettromeccanico 1CO 20 poli per impianti industriali media complessità