Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1449210000
Cod. Produttore
1449210000
Cod. EAN
4050118253467

Informazioni di prodotto

Modulo d'interfaccia con relè, RCL, LP2N 5.08mm, Collegamento a vite, Connettore a norma IEC60603-13 / DIN41651, Connettore maschio 20 poli, 24 V DC ±

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico con 20 poli, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'affidabilità elevata e un controllo preciso. Questo componente è caratterizzato da un collegamento elettrico specifico sia lato campo che lato comando, garantendo un funzionamento stabile in ambienti con grado di inquinamento controllato. La tensione di funzionamento a 24V e la configurazione 2CO lo rendono ideale per sistemi di automazione e controllo industriale, assicurando prestazioni ottimali e durature. Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

109 mm

altezza

71 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSM

Produttore

Modulo interfaccia relè RCL 20 poli 24V DC collegamento vite automazione industriale