Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0497560000
Cod. Produttore
0497560000
Cod. EAN
4008190158590

Informazioni di prodotto

RSF 3 PA

Documentazione tecnica

RSF 3 PA è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all'interno di impianti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e da materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata, facilitando l'installazione grazie a un design funzionale e compatto. La sua configurazione supporta un collegamento elettrico efficiente, contribuendo alla sicurezza e alla continuità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Multicolore

tensione nominale

630 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera RSF 3 PA acciaio temprato e rame stagnato per collegamenti elettrici sicuri e duraturi in impianti industriali