Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9501160000
Cod. Produttore
9501160000
Cod. EAN
4008190549534

Informazioni di prodotto

RSF 3/35

Documentazione tecnica

RSF 3/35 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure ed efficienti. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità nell'esecuzione del collegamento elettrico, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata. La struttura è adatta per installazioni su un singolo piano, facilitando l'integrazione in impianti elettrici di varie dimensioni. La qualità costruttiva assicura prestazioni stabili nel tempo, rendendo RSF 3/35 una scelta solida per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

690 V

lunghezza

50 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera RSF 3/35 acciaio temprato e rame stagno collegamento elettrico sicuro professionale