Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0181461001
Cod. Produttore
0181461001
Cod. EAN
4032248047406

Informazioni di prodotto

RSD 12 LP/LP

Documentazione tecnica

Interruttore modulare RSD a 12 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile sia lato campo che lato comando. Caratterizzato da un grado di inquinamento controllato, assicura prestazioni ottimali in ambienti elettrici complessi. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di poli e un montaggio preciso, offre robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione consente un’installazione efficiente, mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Modulo d'interfaccia con diodi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

70 mm

altezza

42 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSD

Produttore

Interruttore modulare RSD 12 poli alta affidabilità per impianti elettrici complessi