Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8019880000
Cod. Produttore
8019880000
Cod. EAN
4008190089030

Informazioni di prodotto

RS SD9B LP3R

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con 9 poli progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo dispositivo è caratterizzato da un tipo di montaggio versatile e un grado di inquinamento controllato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. La sua esecuzione del collegamento lato campo assicura facilità di installazione e manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

80 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento interfaccia terminali connettori per impianti elettrici professionali