Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8155660000
Cod. Produttore
8155660000
Cod. EAN
4008190003203

Informazioni di prodotto

RS SD37S UNC LPK2

Documentazione tecnica

RS SD37S UNC LPK2 è un componente elettrico caratterizzato da 37 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Il prodotto presenta un tipo di montaggio specifico che ne facilita l’installazione in impianti elettrici complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un elevato grado di resistenza all’inquinamento, ideale per ambienti industriali. Questo dispositivo è pensato per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel campo elettrico, offrendo prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

65,5 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 37 poli montaggio industriale alta resistenza