Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8003881001
Cod. Produttore
8003881001
Cod. EAN
4032248047253

Informazioni di prodotto

RS SD37S UNC 4.40 LP2N

Documentazione tecnica

RS SD37S UNC 4.40 LP2N è un componente elettrico caratterizzato da 37 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La sua esecuzione prevede un collegamento elettrico specifico lato campo, adatto a installazioni che richiedono un elevato grado di inquinamento. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza nelle applicazioni elettriche più esigenti. Ideale per montaggi professionali, combina funzionalità avanzate e robustezza per soddisfare le necessità degli impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 37 poli collegamento affidabile alta resistenza impianti professionali