Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8003891001
Cod. Produttore
8003891001
Cod. EAN
4032248047239

Informazioni di prodotto

RS SD37B UNC 4.40 LP2N

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8003891001 è un componente elettrico caratterizzato da un numero elevato di poli, precisamente 37, che garantisce una connessione affidabile e sicura. È progettato con un tipo di montaggio specifico per facilitare l'installazione in impianti elettrici complessi. L'esecuzione del collegamento elettrico sul lato campo è ottimizzata per assicurare prestazioni elevate e durature. Il grado di inquinamento è definito per resistere a condizioni ambientali impegnative, rendendo questo dispositivo adatto a utilizzi professionali in ambito elettrico. La descrizione tecnica RS SD37B UNC 4.40 LP2N indica la precisione e la qualità costruttiva del prodotto, che è parte della serie RSSD, sinonimo di affidabilità e innovazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

37

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 37 poli montaggio impianti professionali WD8003891001