Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8019890000
Cod. Produttore
8019890000
Cod. EAN
4008190013240

Informazioni di prodotto

RS SD15B LP3R

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8019890000 è un componente elettrico caratterizzato da un numero di poli pari a 15, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e sicura. Presenta un tipo di montaggio specifico e un'esecuzione del collegamento elettrico ottimizzata per il lato campo, garantendo facilità di installazione e manutenzione. Il grado di inquinamento è controllato, assicurando prestazioni stabili anche in ambienti con condizioni ambientali variabili. Questo articolo è progettato per soddisfare elevate esigenze di sicurezza e funzionalità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

80 mm

corrente nominale

1,5 A

numero di poli

15

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSSD

Produttore

Modulo trasferimento 15 poli montaggio lato campo connessione elettrica sicura settore elettrico