Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8012960000
Cod. Produttore
8012960000
Cod. EAN
4008190004088

Informazioni di prodotto

RS F60 LP3R 3/63

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare con 60 poli, progettato per garantire un’elevata affidabilità nel controllo e nella protezione degli impianti elettrici. Dotato di un’esecuzione specifica per il collegamento elettrico lato campo, assicura un montaggio efficiente e sicuro. Il prodotto è caratterizzato da un grado di inquinamento adeguato per ambienti industriali, offrendo prestazioni stabili anche in condizioni difficili. Ideale per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di interruzione e un’installazione modulare compatta. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

60

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento interfaccia terminali connettori per impianti elettrici industriali