Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8537150000
Cod. Produttore
8537150000
Cod. EAN
4032248172801

Informazioni di prodotto

RS F50 Z

Documentazione tecnica

RS F50 Z è un componente elettrico caratterizzato da un elevato numero di poli pari a 50.000, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Il prodotto presenta un grado di inquinamento conforme agli standard, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti con condizioni ambientali impegnative. La sua esecuzione per il collegamento elettrico lato campo è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione. Questo materiale elettrico rappresenta una soluzione robusta e funzionale per applicazioni che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

64 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 50.000 poli collegamento lato campo alta affidabilità