Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0224461001
Cod. Produttore
0224461001
Cod. EAN
4032248047048

Informazioni di prodotto

RS F40 LP2N 5/40

Documentazione tecnica

RS F40 LP2N 5/40 è un componente elettrico caratterizzato da un elevato numero di poli pari a 40, ideale per applicazioni che richiedono connessioni multiple e affidabili. Progettato per garantire un collegamento elettrico stabile e sicuro, presenta un grado di inquinamento adeguato per ambienti industriali. La sua esecuzione e il tipo di montaggio sono ottimizzati per facilitare l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici complessi. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 40 poli montaggio industriale connessioni multiple stabile affidabile