Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8155600000
Cod. Produttore
8155600000
Cod. EAN
4008190151058

Informazioni di prodotto

RS F20 LPK 2H/22

Documentazione tecnica

RS F20 LPK 2H/22 è un componente elettrico progettato per applicazioni che richiedono un elevato numero di poli, con un totale di 20 poli, garantendo connessioni affidabili e sicure. Il prodotto presenta un tipo di montaggio specifico e un’esecuzione del collegamento elettrico lato campo studiata per facilitare l’installazione e l’uso. Il grado di inquinamento associato assicura la resistenza del dispositivo in ambienti con condizioni operative standard. Questo articolo è parte della serie RSF, sinonimo di qualità e performance nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

65,5 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 20 poli RS F20 LPK 2H/22 per connessioni affidabili settore industriale